E80552 非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) ルミカ 69831810 E80552 非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) ルミカ 69831810 E80552 非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) ルミカ 69831810 E80552 非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) ルミカ 69831810 E80552 非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き) ルミカ 69831810

非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831810 品番E80552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

『非常用お助けカード(ストラップ&ケース付き)』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いており、付属のネックストラップは事故防止のパーツ付きで長さ調節も可能です。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。

用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。 寸法(mm)91×55×6 質量(g)82 使用電池CR2016×2個(別売り) 電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分 音量(dB)80(1m離れた場所:55)
注意
※電池は別売りです。電池寿命は目安です。ご使用の電池によって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする