E80553 非常用お助けカード 10枚セット ルミカ 69831819 E80553 非常用お助けカード 10枚セット ルミカ 69831819 E80553 非常用お助けカード 10枚セット ルミカ 69831819 E80553 非常用お助けカード 10枚セット ルミカ 69831819 E80553 非常用お助けカード 10枚セット ルミカ 69831819

非常用お助けカード 10枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード69831819 品番E80553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

『非常用お助けカード』は、緊急時に音で知らせるブザーと、暗闇を照らすライトが付いたカードです。社員証やセキリュティカードなどと一緒に持ち歩ける薄型のカードライトで、緊急時には音で知らせるブザーが付いています。主電源をOFFにすることで電池の消耗を防ぐことができる他、会議中に音が鳴ってしまうという誤操作も防ぎます。本体のみが10枚入ったお得なセット商品です。

用途社内での日常携帯や通勤・通学時の防犯用に。 寸法(mm)91×55×6 質量(g)280 使用電池CR2016×2個(別売り) 電池寿命連続点灯:30時間、ブザー音:30分 音量(dB)80(1m離れた場所:55)
注意
※電池は別売りです。電池寿命は目安です。ご使用の電池によって異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする