曜日別特売
KM 30 ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 69831827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831827品番KM 30
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3827アズワン品番65-7942-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする