ISE70G-02-L2-MLB ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC 69831878

ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、オプション2:(B) ブラケット B、オプション3:(-) 取扱説明書 注文コード69831878 品番ISE70G-02-L2-MLB
参考基準価格(税別)¥30,090 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など239種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、オプション2:(B) ブラケット B、オプション3:(-) 取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする