充電式LEDペンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831950 品番AL815E
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2箇所にライトを搭載した、軽くてコンパクトなペン型ライト。
広い範囲を照らすメインライトと狙った箇所を明るく照らすスポットライトを搭載。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取付けが可能。
クリップ部のマグネットで金属面に貼り付けて使用可能。

付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属していません) 全長(mm)128.5 質量(g)35 連続使用時間(時間)3 防塵防水性能IP20(防水機能なし) 明るさ(Lm)150(メインライト) 点灯方法メインライト,スポットライト 充電端子USB Type-C 調光範囲2段階(メインライト,スポットライト)
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※ライト部を直接触らない。
※電子機器など磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V1A)
※付属の受電ケーブルを使用して充電する。
※使用後は必ず電源を切る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする