ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69831986 品番EKW-1105R
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全設計と充実の機能を兼ね備えた深型引き出し採用のローラーキャビネット。
1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に便利です。
引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。
フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。
EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。
作業性と

用途工具類の収納。 付属品トップマット×1,引出しマット×7,仕切板×4,カギ×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)トップ:720×460 耐荷重(kg)トップ部:140 本体サイズ(mm)W740×D470×H910(キャスターH180含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105,2・3段目:600×405×45,5段目:600×405×230 引出し耐荷重(kg)1・4段目:20,2・3段目:15,5段目:30 最大耐荷重(kg)350(製品質量含む)
注意
※引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。
※製品の上に乗らないで下さい。
※引出しを開けた状態で引出しに加重しないで下さい。
※使用する時はキャスターを必ずロックしてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする