ISE70G-02T-L2 ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC 69831993

ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(T) あり、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-)なし、オプション2:(-)なし、オプション3:(-) 取扱説明書 注文コード69831993 品番ISE70G-02T-L2
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など239種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、オリフィス:(T) あり、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-)なし、オプション2:(-)なし、オプション3:(-) 取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする