曜日別特売
FY 55 TF ベアリングユニット 4穴 55mm SKF(日本エスケイエフ) 69832265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69832265品番FY 55 TF
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606アズワン品番65-7978-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする