SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングワッシャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:32x42x1.25mm●内径:25mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2233
注文コード
69832396
品番
MB 5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:32x42x1.25mm●内径:25mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2233
アズワン品番
65-7869-55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方