ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(275個) 注文コード69832457 品番LSS-140-02-F-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453 アズワン品番65-7605-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする