オールウェイズ
オールウェイズの 食事関連
オールウェイズの 食器 介護用
オールウェイズの 介護皿
ペットボトルストロー 電子レンジ消毒ケース付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69832904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
柔らかいシリコーン製のストローで、保管・収納に便利な専用ケース付きです。
専用ケースは、電子レンジ消毒器としてもご使用いただけます。
シンプルで洗いやすい形状です。
仕様
●適合ボトル口径(mm):28●材質:本体・専用ケース/ポリプロピレン、吸い口・チューブ/シリコーンゴム、ヒンジシャフト/ナイロン●サイズ(チューブ装着時):45×55×265mm●収納ケースサイズ:72×85×60mm●重量:50g●耐熱温度:120℃●電子レンジ対応●付属品:専用ケース
アズワン品番
7-6862-01