ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード69833306 品番912-26152 6TS12
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007

仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447 アズワン品番65-7481-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする