ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード69833340 品番173-01200 HEGEMIP12-PET/SNCU-ML
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです
スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279 アズワン品番65-7481-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする