ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード69833358 品番170-02108 HEGMAN-30-PMPI-GN
参考基準価格(税別)¥568,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Helagaine HEGMAN および HEGMANWO
メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:20mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6062 アズワン品番65-7482-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする