ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69833394 品番170-80350 HLB35-PET-BK
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定

仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149 アズワン品番65-7419-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする