ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード69833428 品番172-02049 PVC40-PVC-BU
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

PVC
BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。

仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988 アズワン品番65-7399-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする