ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69833480 品番901-10014
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黄色ケーブルスリーブは、ゼロハロゲンシリコンラバーチューブで、スリーブ径が 7.5 mm、長さが 25 m で、火災の危険性のある優れた性能を発揮します。この製品は、火災の危険性の低い材料が必要なケーブルマーカーや結束ケーブルとして使用するのに最適です。 注: RS 品番 2650455 - 公称内径 0.5 mm 。特長と利点絶縁耐性は 21 kV/mm です スリーブの長さは 25 mm です 壁厚は 0.7 mm です 動作温度範囲: -70 → 180 ℃用途航空宇宙 電子部品及び電気部品 海上 オフショア 鉄道認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:7.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 75●コード番号:265-0562 アズワン品番65-7441-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする