曜日別特売
170-00128 HEGPX12-PET-GY ヘラマンタイトン ケーブルシールド 黒 ポリエステル 1セット 350個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69833498

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 黒 ポリエステル 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード69833498品番170-00128 HEGPX12-PET-GY
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Helagaine HEGPX編組スリーブ
Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。
特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意

仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390アズワン品番65-7480-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする