セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの ペンケース
ペンケース トゥーカン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69833516
品番
SF-5202
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
不思議な鳥モチーフのデスクトップアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行24×高さ10cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅10×奥行24×高さ10cm●個装重量:81g●材質●▼ポリエステル●デザイン:トゥーカン●生産国:中国
アズワン品番
65-8916-61
繰り返し・詰め替え
対応