ホース 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833629 品番TFEBZC4050-F
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥126,099
販売価格(税別)
114,635

Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-Gobainでは、樹脂タイプ、粒子サイズ、温度及び圧力を注意深く選定していて、これにより滑らかで寸法的に安定したチューブが実現されています。ポリテトラフルオロエチレン樹脂製のPTFE-Fチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。メーカー製品の品質を常に保証することができるように、メーカーでは大手メーカーの原材料のみを使用しています。お客様のニーズと要件に応じたさまざまな寸法及び材料特性のチューブにも対応いたします。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)

仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1940 アズワン品番65-7899-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする