Colder Products Company
Colder Products Companyの 継手・パイプ
Colder Products Companyの 継手
Colder Products Companyの ホース継手
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69833708
品番
PMC16-02
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。
パネル取り付けフェルールカップリング
仕様
●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761
アズワン品番
65-7890-37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材