ホースクリップ 12.3 → 14.3mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69833744 品番OET15.0RER
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します

仕様●内径:12.3 → 14.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.3mm●最大内径:14.3mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4530 アズワン品番65-8040-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする