ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69833787 品番OET12.0RER
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します

仕様●内径:9.5 → 11.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.5mm●最大内径:11.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4528 アズワン品番65-8049-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする