VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14 ボールバルブ Festo 69833884

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69833884品番VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

FestoVZBDは、2方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。公称幅は3/4インチで、TOPフランジ付きです。F0304穴パターン。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリposition:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:20mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-6074アズワン品番65-7995-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする