曜日別特売
16021 ボールベアリング105mm160mm16021 SKF(日本エスケイエフ) 69833927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング105mm160mm16021

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69833927品番16021
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 105 mm、外径 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1853アズワン品番65-7942-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする