※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング15.87mm34.92mm 深溝KLNJ5/8-2ZRY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834119 品番KLNJ5/8-2ZRY
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:15.87mm●外径:34.92mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8.73mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.37kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-346 アズワン品番65-7920-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする