曜日別特売
61832 MA ボールベアリング160mm200mm 深溝61832 MA SKF(日本エスケイエフ) 69834189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング160mm200mm 深溝61832 MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834189品番61832 MA
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0638アズワン品番65-7849-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする