※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式) 仕様圧力範囲:(ISE70) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、(A) ブラケット A、(-) 取扱説明書 注文コード69834224 品番ISE70-02-AB-MLA
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力仕様・仕様・オプション124種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:(ISE70) 0〜1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、(A) ブラケット A、(-) 取扱説明書 出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする