ISE70-02-AB-MS ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用 SMC 69834249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)仕様圧力範囲:(ISE70) 0~1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、(-) なし、(-) 取扱説明書注文コード69834249品番ISE70-02-AB-MS
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様圧力範囲:(ISE70) 0~1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、(-) なし、(-) 取扱説明書出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする