※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)仕様圧力範囲:(ISE70) 0~1 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(-) 単位切換機能付オプション(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、(-) なし、(-) 取扱説明書注文コード69834276品番ISE70-02-AB-S
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・オプションが124種類から選べます他の種類を見る