曜日別特売
LJ1-2ZJ ボールベアリング25.4mm57.15mm 深溝 NSK(日本精工) 69834329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25.4mm57.15mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834329品番LJ1-2ZJ
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15.87mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:9.7kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:18.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-425アズワン品番65-8050-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする