曜日別特売
3205 A-2RS1 ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ) 69834338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834338品番3205 A-2RS1
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592アズワン品番65-7977-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする