※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33
3205 A-2RS1/MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69834390
品番
3205 A-2RS1/MT33
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,899円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858
アズワン品番
65-7921-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方