※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)仕様圧力範囲:(ISE70) 0~1 MPa、配管仕様:(F02) G 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(S) M12コネクタ付リード線 (ストレート,5m)、(B) ブラケット B、(K) 取扱説明書 + 校正証明書注文コード69834617品番ISE70-F02-AB-MSBK
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・オプションが124種類から選べます他の種類を見る