※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト3307 ATN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69834627
品番
3307 ATN9/C3
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:35.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:52kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9547
アズワン品番
65-7978-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方