曜日別特売
2309 EKTN9/C3 ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 69834749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834749品番2309 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9808アズワン品番65-7921-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする