曜日別特売
3311 A-2Z/C3MT33 ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ) 69834995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834995品番3311 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする