曜日別特売
6313 M/C3VL0241 ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ) 69835117

ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69835117品番6313 M/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156アズワン品番65-7857-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする