曜日別特売
626DD ボールベアリング6mm19mm 深溝 NSK(日本精工) 69835178

ボールベアリング6mm19mm 深溝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69835178品番626DD
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:885N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9798アズワン品番65-7973-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする