曜日別特売
7314 BECBM ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM SKF(日本エスケイエフ) 69835266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69835266品番7314 BECBM
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °

仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5540アズワン品番65-7893-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする