※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69835388品番6216-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ