※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:85mm●外径:130mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6430注文コード69835415品番6017-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 130 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ