※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(03) R3/8
仕様防水種別:(1) 開放型 (IP40相当)、圧力調整範囲:(2) 0.05 〜 0.7 MPa、接液部材質:(0) 黄銅・リン青銅、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応
接点構成(-) 1a1b
注文コード69835545
品番ISG120-030-P
参考基準価格(税別)¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・接点構成など18種類から選べます
他の種類を見る