※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(03) R3/8
仕様防水種別:(1) 開放型 (IP40相当)、圧力調整範囲:(3) 0.1 〜 1.0 MPa、接液部材質:(1) SUS316、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応
接点構成(W) 2ab
注文コード69835579
品番ISG131-031-PW
参考基準価格(税別)¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・接点構成など18種類から選べます
他の種類を見る