※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG - 汎用圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) R3/8 仕様防水種別:(2) 防滴型 (IP44相当)、圧力調整範囲:(1) 0.02 to 0.3 MPa、接液部材質:(1) SUS316、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応 接点構成(-) 1a1b 注文コード69835606 品番ISG211-030-P
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・仕様・接点構成など18種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) R3/8 接点構成(-) 1a1b 調整用応差目盛板(0) なし 仕様防水種別:(2) 防滴型 (IP44相当)、圧力調整範囲:(1) 0.02 to 0.3 MPa、接液部材質:(1) SUS316、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、CE対応:(-) 非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする