ITV1010-012BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC 69836105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rc注文コード69836105品番ITV1010-012BN3
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット接続口径(2) 1/4仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1~5V、圧力表示の単位:(3) bar、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし電源電圧(0) DC24V+10%/-10%圧力レンジ(1) 0.1Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする