ITV1010-03N2CN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC 69836385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(N) NPT注文コード69836385品番ITV1010-03N2CN4
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット接続口径(2) 1/4仕様モニタ出力:(3) スイッチ出力・PNP出力、圧力表示の単位:(4) psi、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし電源電圧(0) DC24V+10%/-10%圧力レンジ(1) 0.1Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする