曜日別特売
5SG1653 ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENS 69837339

ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード69837339品番5SG1653
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする