ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69837348 品番5SH1231
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135 アズワン品番65-8060-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする