マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69837890 品番SW2-06S1-07A0-Z
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SW2-06S1-07A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-07A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T
( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 39 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 長さ 40.7 mm のストレートロングレバーアクチュエータ(ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定

仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4056 アズワン品番65-7829-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする